曜日別特売
NB4-11 ソケット(六角タイプ) nepros 10984172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB4-11 ソケット(六角タイプ) nepros 10984172
NB4-11 ソケット(六角タイプ) nepros 10984172

ソケット(六角タイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法S11(mm)
内容量1個注文コード10984172品番NB4-11
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。

寸法S(mm)11差込角(mm)12.7寸法L(mm)29.0質量(g)36トラスコ品番807-0342寸法H(mm)6寸法D1(mm)15.7寸法D2(mm)21穴角六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10984224
2020-09-13
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

ネプロスは以前から使ってる工具で、耐久性があり、なにより見た目がキレイだと思います。

対象商品 : 10984251
2010-01-06
用途: 車の整備に使用しています。

固着していて、どうしても高トルクで回す必要があるボルトは、ボルトの角をなめる可能性が非常に高いです。そのような時、KTCのネプロスはフィットが非常によく、なめることなく安心して使用できます。ぜひ、皆さんにもおすすめいたしたく思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10984233
2014-03-11
用途: ホイールボルト脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

穴径が小さく深い特殊なホイールボルトの脱着用に使用。
他社製のホイール専用品等より外径が細く、エクステンションを使用する事で太い部分が短く済むので、穴の周囲の塗面に傷が付くリスクが減りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする