※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984391
品番
NB4L-14
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
穴角
六角
差込角(mm)
12.7
寸法S(mm)
14
トラスコ品番
807-0352
質量(g)
110
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
17
寸法D1(mm)
19.5
寸法D2(mm)
21