※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB4L-15 (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角) nepros 10984407 NB4L-15 (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角) nepros 10984407

(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10984407 品番 NB4L-15
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
穴角六角 差込角(mm)12.7 寸法S(mm)15 トラスコ品番807-0353 質量(g)118 寸法L(mm)80 寸法H(mm)17 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(mm)20.7 寸法D2(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10984477
2019-11-24
用途:
スズキ アドレスV100整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ アドレスV100整備用に買いました。ウエイトローラーを交換するには必要ですが、普通ならこんな高価なソケットは必要ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする