※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984443
品番
NB4L-19
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
穴角
六角
差込角(mm)
12.7
寸法S(mm)
19
質量(g)
177
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
21
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
25.6
寸法D2(mm)
24