nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984452
品番
NB4L-21
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
穴角
六角
差込角(mm)
12.7
寸法S(mm)
21
トラスコ品番
807-0358
質量(g)
203
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
23
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
28.1
寸法D2(mm)
25