※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの プラス/マイナス
(6.3SQ) ネプロス・クロスビットソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984522
品番
NBT2P-1
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
番手
NO.1
先端形状
+
質量(g)
19
寸法L(mm)
44.5
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
23
アズワン品番
65-2058-72