※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの プラス/マイナス
(6.3SQ) ネプロス・クロスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984531
品番
NBT2P-2
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
番手
No.2
先端形状
+
質量(g)
20
寸法L(mm)
47.5
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
26
アズワン品番
65-2058-73