(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10984583 品番 NBT3-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm)9.5 寸法S(mm)6 トラスコ品番807-0327 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法D(mm)17 寸法l(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10984565
2021-03-17
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

KTCのネプロス、この信頼感で十分でしょう。実際の使用でも不満はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10984583
2015-05-14
用途:
工作機械修理
ケーアールメカテック 様

金属ボディーが小さくていいのですが、六角部分の工具長がもう少し短ければ、見た目強度的に安心と思います。
実際使ってねじれないかトライ中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする