nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの プラス/マイナス
(9.5SQ) ネプロス・クロスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984601
品番
NBT3P-2
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
番手
NO.2
先端形状
+
質量(g)
30
寸法L(mm)
51
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
26