※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの プラス/マイナス
(9.5SQ) ネプロス・クロスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984617
品番
NBT3P-3
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
番手
NO.3
先端形状
+
トラスコ品番
807-0410
質量(g)
40
寸法L(mm)
51
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
28