nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット/ソケットレンチ付属品
neprosの ラチェットアダプター
(9.5SQ) ネプロス・ラチェットアダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10984863
品番
NBRA3
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
130
寸法L(mm)
49
差込角(mm)
9.5
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
17.7
送り角度(°)
5
アズワン品番
65-2058-66