nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの スピンナハンドル
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10984906
品番
NBS2
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
寸法L(mm)
150
トラスコ品番
807-0406
軸径(Φmm)
13
質量(g)
100
寸法B(mm)
12
寸法b(mm)
20
アズワン品番
65-2058-67