nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの スピンナハンドル
(9.5SQ) スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10984915
品番
NBS3
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
300
トラスコ品番
395-2797
軸径(Φmm)
22
質量(g)
460
寸法B(mm)
18
寸法b(mm)
29.5