nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの ラチェットハンドル
(9.5SQ) ロングスピンハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10984924
品番
NBS3L
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
400
トラスコ品番
395-7900
軸径(Φmm)
22
質量(g)
520
寸法B(mm)
18
寸法b(mm)
29.5