nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの スピンナハンドル
(12.7SQ) スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10984933
品番
NBS4
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
400
トラスコ品番
395-2801
軸径(Φmm)
22
質量(g)
700
寸法B(mm)
22
寸法b(mm)
38