nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの T型スライドハンドル
ネプロス・スライドヘッドハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10984942
品番
NBHM2
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
寸法L(mm)
120
トラスコ品番
807-0378
質量(g)
70
寸法H(mm)
21
寸法d(mm)
7
寸法D(Φmm)
9