ネプロス・クイックスピンナ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10984985 品番 NBE48
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)35 質量(g)80 寸法D(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10984976
2024-02-03
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

私のようなサンデーメカニックには高価な商品ですが、手にした時の質感と美しい鏡面仕上げが気に入ってます。単なる工具ではなくコレクションです。

対象商品:
10984976
2023-12-10
用途:
車両の整備時/その他
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あるのと無いのでは全然違います。
実際に使用してみてから体感できます。
掴みやすい、回しやすい、疲れにくい、とにかく便利なクイックスピンナです。

対象商品:
10984967
2023-11-17
用途:
機械整備
株式会社田村ごはんプロ 様 (農・林・水産業)

とても使いやすくしっかりと手になじみます。ゴムの強度は気になりますが替えも販売されているようなので安心です。ちなみにゴムなしでも十分指に馴染んで使いやすいです。

対象商品:
10984976
2022-12-03
用途:
機械のメンテナンス

特に廃盤のKTCパウルラチェットと合わせると、ゴム分しか飛び出ずコンパクトで良い。ローレットとは違ってゴム手でも破れないし、指も痛くならない。
ネプロスのゴムリングは洗い油で膨潤するのがネック。灯油系には弱いのかも。
なので、ゴムリング単体の取扱いもして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
10984976
2021-05-29
用途:
小サイズソケットの手回しの際に
その他業種

仕上げ、外観はさすがネプロス!美しい!
小サイズのソケットの直径は小さいので手回しで行う際に握りにくかったりするので購入しました。非常に回し易く作業が楽になりました。

対象商品:
10984985
2016-12-24
用途:
ラチェットレンチに取り付けての早回しさぎょう。
建設業・工事業

ラチェットレンチに取り付けての早回しさぎょう。かなりの時間短縮になります。

対象商品:
10984976
2013-11-06
用途:
一般作業

ゴムの部分がすぐ切れた。高いだけのゴミ

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする