nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの ドライバー形ハンドル
ネプロス・ドライバ型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985003
品番
NBD12S
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
寸法L(mm)
128
トラスコ品番
807-0842
質量(g)
90
寸法S(mm)
8
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
20