(9.5SQ) T型ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10985021 品番NBHT3
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
差込角(mm)9.5 寸法L(mm)256 トラスコ品番807-0380 質量(g)360 寸法d(mm)10.3 寸法l(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10985021
2022-11-02
用途:
バイク作業時
農・林・水産業

安くてバランスの良い物は多々ありますが
ネプロスはメッキが強く長く使用しても問題無しです。
インパクトレンチやインパクトドライバーが使用出来ない箇所は今でもあるので
そういう車種をお持ちの方ならピッタリです。

対象商品:
10985021
2021-11-03
用途:
機械の分解組み立て
製造業

これ一本あれば色々使えます。
ディープソケット、ドライバー、ヘックス、タップホルダー・・状況に応じて付け替えて使えるので便利。
特にプラスネジの場合普通のドライバーよりもトルク掛けられるので固く締め上げられたプラスネジも外せる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする