NBA23 ネプロス・アダプター nepros 10985405

NBA23 ネプロス・アダプター nepros 10985405
NBA23 ネプロス・アダプター nepros 10985405

ネプロス・アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(sq.)6.3(凹)/9.5(凸)
内容量1個注文コード10985405品番NBA23
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(sq.)6.3(凹)/9.5(凸)トラスコ品番395-2614質量(g)16寸法L(mm)22寸法D(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10985405
2020-09-07
用途: メンテナンス時

トルク使用時の変換用に使用し作業効率が上がりまあした。

1が参考にしています
対象商品 : 10985432
2019-07-30
用途: 凹1/2sq-凸3/8sq変換に
サービス業

凹1/2sq-凸3/8sq変換に使用しています。
主に3/8sqソケットで揃えていますが、3/8sqのロングエクステンションだとねじれが発生するので1/2sqロングエクステンションの先端部に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする