※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985441
品番
NB3-08JU
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
寸法S(mm)
(六角)8
質量(g)
40
寸法L(mm)
36.5
寸法H(mm)
5.5
寸法D1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
19