nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット/ソケットレンチ関連品
neprosの ソケットホルダー
(6.3SQ) ネプロス・ソケットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985502
品番
NEHB206
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
169
質量(g)
95
差込角(sq.)
6.3
クリップ数
6
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
25
トラスコ品番
807-0419