nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット/ソケットレンチ関連品
neprosの ソケットホルダー
(6.3SQ) ネプロス・ソケットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985511
品番
NEHB210
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
219
質量(g)
106
差込角(sq.)
6.3
クリップ数
10
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
25
トラスコ品番
807-0420