nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット/ソケットレンチ関連品
neprosの ソケットホルダー
(6.3SQ) ネプロス・ソケットホルダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985527
品番
NEHB215
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
319
質量(g)
120
差込角(sq.)
6.3
クリップ数
15
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
25
トラスコ品番
807-0421