nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット/ソケットレンチ関連品
neprosの ソケットホルダー
(9.5SQ) ネプロス・ソケットホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985545
品番
NEHB306
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
120
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
25
差込角(sq.)
9.5
クリップ数
6