nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット/ソケットレンチ関連品
neprosの ソケットホルダー
(9.5SQ) ネプロス・ソケットホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985554
品番
NEHB310
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
160
寸法L(mm)
319
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
25
差込角(sq.)
9.5
クリップ数
10