nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット/ソケットレンチ関連品
neprosの ソケットホルダー
(12.7SQ) ネプロス・ソケットホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10985581
品番
NEHB406
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
160
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
26.5
寸法A(mm)
25
差込角(sq.)
12.7
クリップ数
6