※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10986141 品番 NTYR34RX
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
セット内容
No.1×21個、No.2×3個、No.3×3個、No.4×3個、
No.5×1個、No.6×2個、No.7×1個
適合品番
(No.1)
NB3-055〜15、NB3-08W〜15W、NB3-1/4〜19/32、NB3M-08〜15、NB3L-055〜15、
NB3L-08W〜14W、NB3-13SP、NBT3-04〜08、NBT3P-2〜3、NBE3-030〜300、
NBE3-030JW〜150JW、NQ6E〜16、NQ6T25〜50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
(No.2)
NB3-16〜18、NB3-16W〜18W、NB3-5/8〜11/16、NB3M-16〜18、NB3L〜18、
NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU〜14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
(No.3)
NB3-19〜20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、
NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43
(No.4)
NB3-21〜23、NB3-21W〜23W、NB3-13/16〜7/8、NB3L-21〜22、
NB3L21W〜22、NB3L-21W〜22W、NB3-208SP
(No.5)
NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16〜1、NB3L-24、NB3L-24W
(No.6)
NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4
※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。
NB3-16〜18、NB3-16W〜18W、NB3-5/8〜11/16、NB3M-16〜18、NB3L〜18、
NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU〜14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
(No.7)
NBE38
仕様NTX770、747、741、729等のソケットレンチセットに対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする