※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM5-0708 45°×6°めがねレンチ nepros 10986272 NM5-0708 45°×6°めがねレンチ nepros 10986272

45°×6°めがねレンチ

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986272 品番 NM5-0708
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状オフセット 寸法S1×S2(mm)7×8 寸法L(mm)167 トラスコ品番807-0484 質量(g)35 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)12 寸法W(mm)7.5 寸法T1(mm)5 寸法T2(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10986297
2023-10-23
用途:
ボルト、ナットを傷つけたくない時に
製造業

化粧ボルトなど、見えるボルトの傷を減らそうという目論見で使用しています。内面取りが殆ど無い&切削痕が無いので、傷が少なくて済みます。

対象商品:
10986324
2021-12-21
用途:
整備

初めてのnepros。
ボルトとのガタが小さく、C面が小さいのでナメずらくて良い。
ただ、ボディ形状のせいか持ちずらく 重い。

対象商品:
10986333
2021-09-09
用途:
自宅ガレージ内での車・バイクの整備作業
その他業種

流石はKTC最高峰の工具シリーズで,質感の高いメッキの仕上がはとても美しいです。

対象商品:
10986297
2021-02-16
用途:
ミラーツール

ktcの昔の高級ツールのミラーツールを愛用してました、部分的に欠落したので補足で購入ですがやはり新しいのは最高です

対象商品:
10986342
2018-04-25
用途:
自動車整備

ザグリがないメガネレンチです。このことでボルトやナットのかかり代が少ないときにナメを心配せず安心して回せます。ネプロスなのでメッキ処理はスナップオンよりはるかにいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10986403
2018-05-15
用途:
機械のメンテナンス時

しなりもなく強靭でいいが、少し重い。
ボルトとのクリアランスが少ないため、塗装及びサビたボルトには掛かりにくい。そんな時はスナップオンがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする