nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986437
品番
NM5S-1012
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
10×12
寸法L(mm)
125
質量(g)
40
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
17.5
寸法W(mm)
9
寸法T1(mm)
6.5
寸法T2(mm)
7.5