ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986446 品番 NM5S-1214
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状オフセット 寸法S1×S2(mm)12×14 寸法L(mm)145 質量(g)65 寸法D1(mm)17.5 寸法D2(mm)20 寸法W(mm)11 寸法T1(mm)7.5 寸法T2(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10986464
2020-02-25
用途:
スペースの少ない作業等
その他業種

さすがネプロス最高です通常のKTC鏡面仕上げを使用していましたが、やっぱり最高スナップオン以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする