※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986455
品番
NM5S-1315
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
13×15
寸法L(mm)
155
質量(g)
75
寸法D1(mm)
18.5
寸法D2(mm)
21.5
寸法W(mm)
11.5
寸法T1(mm)
8.5
寸法T2(mm)
10