※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986482
品番
NM1S-0708
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
7×8
寸法L(mm)
95
質量(g)
20
寸法D1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
13
寸法W(mm)
7.5
寸法T1(mm)
4.5
寸法T2(mm)
5