※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986491
品番
NM1S-0810
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
8×10
寸法L(mm)
105
質量(g)
30
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
15.5
寸法W(mm)
8.5
寸法T1(mm)
5
寸法T2(mm)
6