nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986507
品番
NM1S-1012
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
10×12
寸法L(mm)
125
質量(g)
40
寸法D1(mm)
15.5
寸法D2(mm)
18
寸法W(mm)
10
寸法T1(mm)
6
寸法T2(mm)
7