※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM1S-1113 ネプロス・ストレートショートめがねレンチ nepros 10986516 NM1S-1113 ネプロス・ストレートショートめがねレンチ nepros 10986516

ネプロス・ストレートショートめがねレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986516 品番 NM1S-1113
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状ストレート 寸法S1×S2(mm)11×13 寸法L(mm)135 質量(g)50 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)19 寸法W(mm)11 寸法T1(mm)6.5 寸法T2(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする