nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986525
品番
NM1S-1214
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
12×14
寸法L(mm)
145
質量(g)
65
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
21
寸法W(mm)
12
寸法T1(mm)
7
寸法T2(mm)
8