nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986543
品番
NM1S-1417
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
14×17
寸法L(mm)
165
質量(g)
90
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
25
寸法W(mm)
13.5
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
8.5