※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986744
品番
NM11L-0810
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
8×10
寸法L(mm)
233
トラスコ品番
807-0465
質量(g)
65
寸法D1(mm)
11.8
寸法D2(mm)
14.3
寸法W(mm)
9
寸法T1(mm)
7
寸法T2(mm)
8