nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986753
品番
NM11L-1012
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
10×12
寸法L(mm)
290
トラスコ品番
807-0466
質量(g)
95
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
17
寸法W(mm)
11
寸法T1(mm)
8.5
寸法T2(mm)
9.5