※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986771
品番
NM11L-1315
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
13×15
寸法L(mm)
350
トラスコ品番
807-0468
質量(g)
190
寸法D1(mm)
18.5
寸法D2(mm)
21.5
寸法W(mm)
14
寸法T1(mm)
10.8
寸法T2(mm)
11.8