※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM11L-1618 ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ nepros 10986796 NM11L-1618 ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ nepros 10986796

ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986796 品番 NM11L-1618
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状ストレート 寸法S1×S2(mm)16×18 寸法L(mm)367 トラスコ品番807-0470 質量(g)290 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)24.5 寸法W(mm)16 寸法T1(mm)12.9 寸法T2(mm)13.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする