※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986814
品番
NM11L-2224
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
22×24
寸法L(mm)
431
トラスコ品番
807-0472
質量(g)
510
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
33
寸法W(mm)
21
寸法T1(mm)
16.5
寸法T2(mm)
18