ネプロス・ハーフムーンレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10986875 品番 NMH2-1417
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状ハーフムーン 寸法S1×S2(mm)14×17 寸法L(mm)195 質量(g)140 寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)25 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)8.5 寸法R1(mm)45 寸法R2(mm)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10986866
2021-11-22
用途:
輸入車のマフラー取り外し
清水自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この形でないと作業できない部分があり取り急ぎ購入しました。
いつも利用させてもらっていますが発送も早く助かります。

対象商品:
10986866
2014-05-09
用途:
ヨットの電動ウインチ取付け

このカーブとスパナの薄さ!スゴイ使えます!これが無ければ取付け出来なかった。手の入らない狭い場所のパイプの接合部なんかにも威力を発揮しそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする