※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMS2-32 コンビネーションレンチ nepros 10987286 NMS2-32 コンビネーションレンチ nepros 10987286

コンビネーションレンチ

(3件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10987286 品番 NMS2-32
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法S(mm)32 二面幅(mm)32 寸法L(mm)432.5 トラスコ品番807-0516 質量(g)831 寸法D1(mm)66 寸法D2(mm)46 寸法T1(mm)12.5 寸法T2(mm)18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10987094
2022-05-16
用途:
オートバイのメンテナンス作業に使用
製造業

neprosブランドでメッキの仕上がりがきれい、使い勝手も問題なく精度もすばらしい。

対象商品:
10987085
2014-03-21
用途:
バイクメンテ

スナップオンは錆びるのでネプロスにしました。とても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10987234
2016-04-29
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スナップオンやマックツールのコンビネーションのスパナが厚過ぎて入らないので、薄いネプロスを急遽購入。
スナップオンやマックと違い面接触ではないのが残念。
ボディにMIRRORと刻印があるが、25年ほど前にプアマンズスナップオンと酷評され失敗したKTCミラーツールシリーズを思い起こさせるのがまた残念。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする