nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの コンビネーションスパナ
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987347
品番
NMS2-3/8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
寸法S(mm)
3/8(9.52)
寸法L(mm)
145
二面幅(inch)
3/8
質量(g)
45
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
14
寸法T1(mm)
4.5
寸法T2(mm)
6.5