nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの コンビネーションスパナ
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987365
品番
NMS2-1/2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
寸法S(mm)
1/2(12.70)
寸法L(mm)
180
二面幅(inch)
1/2
質量(g)
90
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
18.5
寸法T1(mm)
6
寸法T2(mm)
8