3/22より値下げ!現場を応援

NMS2-9/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987374 NMS2-9/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987374

ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10987374 品番 NMS2-9/16
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) 値下げ
4,398

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。

寸法S(mm)9/16(14.29) 寸法L(mm)190 二面幅(inch)9/16 質量(g)100 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)20 寸法T1(mm)6.5 寸法T2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする