3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMS2-11/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987383 NMS2-11/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987383

ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10987383 品番 NMS2-11/16
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。

寸法S(mm)11/16(17.46) 寸法L(mm)215 二面幅(inch)5/8 質量(g)135 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)23 寸法T1(mm)7 寸法T2(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする