※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMS2-7/8 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987426 NMS2-7/8 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987426

ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10987426 品番 NMS2-7/8
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。

寸法S(mm)7/8(22.23) 寸法L(mm)303 二面幅(inch)7/8 質量(g)300 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)31.5 寸法T1(mm)9 寸法T2(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする